曜日別特売
CDM2D32-270Z-W-A93LS CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2D32-270Z) SMC 34773987

※2-1-M08-1-CM2-CDM2 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2D32-270Z)

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可17日以内出荷とは
リード線(m)3
ロッド先端金具(W) 2山ナックルジョイント
オートスイッチ種類A93
内容量1個注文コード34773987品番CDM2D32-270Z-W-A93LS
参考基準価格(税別)¥12,270販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980
チューブ内径(Φmm)
32
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
270
形式
(-) 空気圧タイプ
クッション
(-) ラバークッション
ねじの種類
(-) Rc
リード線(m)
3
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
オートスイッチ種類
A93
ロッド先端金具
(W) 2山ナックルジョイント
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする