※代表画像

RS002004020 シムリング 1パック(10枚入) 内径2Φmm 材質ステンレス(SUS304) 岩田製作所 34775562 RS002004020 シムリング 1パック(10枚入) 内径2Φmm 材質ステンレス(SUS304) 岩田製作所 34775562

シムリング 1パック(10枚入) 内径2Φmm 材質ステンレス(SUS304)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(10枚) 注文コード 34775562 品番 RS002004020
参考基準価格(税別)¥1,220 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
外径D(Φmm)4 内径d(Φmm)2 板厚t(mm)0.2 用途高さ調整、隙間調整など 材質ステンレス(SUS304) RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:647

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする