※代表画像

RS022032100 シムリング 1パック(10枚入) 内径22Φmm 材質ステンレス(SUS304) 岩田製作所 34781397 RS022032100 シムリング 1パック(10枚入) 内径22Φmm 材質ステンレス(SUS304) 岩田製作所 34781397

シムリング 1パック(10枚入) 内径22Φmm 材質ステンレス(SUS304)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(10枚) 注文コード 34781397 品番 RS022032100
参考基準価格(税別)¥2,300 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
外径D(Φmm)32 内径d(Φmm)22 板厚t(mm)1 用途高さ調整、隙間調整など 材質ステンレス(SUS304) RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする