※代表画像

RS035045100 シムリング 1パック(10枚入) 内径35Φmm 材質ステンレス(SUS304) 岩田製作所 34783296 RS035045100 シムリング 1パック(10枚入) 内径35Φmm 材質ステンレス(SUS304) 岩田製作所 34783296

シムリング 1パック(10枚入) 内径35Φmm 材質ステンレス(SUS304)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(10枚) 注文コード 34783296 品番 RS035045100
参考基準価格(税別)¥2,950 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498
外径D(Φmm)45 内径d(Φmm)35 板厚t(mm)1 用途高さ調整、隙間調整など トラスコ品番444-2555 材質ステンレス(SUS304) RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする