※代表画像

BRF012022020 シムリング 1枚入 内径12Φmm 材質鉄(SPCC相当) 岩田製作所 34786446 BRF012022020 シムリング 1枚入 内径12Φmm 材質鉄(SPCC相当) 岩田製作所 34786446

シムリング 1枚入 内径12Φmm 材質鉄(SPCC相当)

(2件のレビュー)
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 34786446 品番 BRF012022020
参考基準価格(税別)¥80 販売価格(税込) ¥69
販売価格(税別)
63
外径D(Φmm)22 内径d(Φmm)12 板厚t(mm)0.2 用途高さ調整、隙間調整など 材質鉄(SPCC相当) 板厚公差(mm)±0.03 アズワン品番64-4708-33 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:646

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34786245
2018-08-14
用途:
機械メンテ
建設業・工事業

仕上げがよく、使いやすかったです。配送があと一日中くらい早かったらもっと良かったです。でも、助かりました。

対象商品:
34786385
2017-10-27
用途:
バイクのサイドスタンド調整用

バイクのサイドスタンドのがたつき(に伴う車体の傾き)を修正する際、万力で取り付け部の曲がりを修正するか、ワッシャーやシムリングを挿入するかの2通りの方法があるが、岩田のシムリングは安価で色々な厚みや穴径を揃えられるので、複数台のがたつき修正に大いに役だった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする