CDM2D40M-70Z CD Series(CDM2D40M) SMC 34795188

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CD Series(CDM2D40M)

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可17日以内出荷とは
ストローク(mm)70
内容量1個注文コード34795188品番CDM2D40M-70Z
参考基準価格(税別)¥11,550販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998
チューブ内径(Φmm)
40
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
70
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
ロッド先端金具
(-) オプションなし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする