※代表画像

BRS012016001 シムリング 1枚入 内径12Φmm 材質ステンレス(SUS304) 岩田製作所 34799003 BRS012016001 シムリング 1枚入 内径12Φmm 材質ステンレス(SUS304) 岩田製作所 34799003

シムリング 1枚入 内径12Φmm 材質ステンレス(SUS304)

(16件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 34799003 品番 BRS012016001
参考基準価格(税別)¥120 販売価格(税込) ¥120
販売価格(税別)
109
外径D(Φmm)16 内径d(Φmm)12 板厚t(mm)0.01 用途高さ調整、隙間調整など 材質ステンレス(SUS304) アズワン品番64-4717-12 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 16
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34799441
2024-07-22
用途:
キャリパーのセンター出しなど。
自動車・二輪車・自転車関連業

精度の低い輸入品ではなく、こんな小さな部品でもしっかり作っているメーカーが
あるという事が素晴らしく、大変ありがたく思います。

対象商品:
34799177
2024-01-30
用途:
バイクメンテナンス
農・林・水産業

寸法も正確で1枚から買えるので、サイズ違いで買えるから良い

対象商品:
34799475
2024-03-10
用途:
バイクの整備
自動車・二輪車・自転車関連業

欲しかった物が購入出来て、安く大変に良かったです。

対象商品:
34799493
2022-06-02
用途:
バイク作業
医療・福祉・介護関連業

原付のサイドスタンドの軸のクリアランス調整に使用。
岩田製作所のシムリングは種類が豊富の為、色々便利で購入させて頂いております。

1人が参考にしています
対象商品:
34799091
2021-04-28
用途:
スクーターに使用
自動車・二輪車・自転車関連業

本当は外径17mmが欲しかったのですが16mmでも支障無く使えてます。
尚、欲を言えば1.5mmや2.0mm厚もラインナップに加えて頂きたいです。

2人が参考にしています
対象商品:
34799064
2021-04-01
用途:
バイクのサイドスタンドに使用
米国陸空軍エクスチェンジサービス 様 (その他業種)

zzr1100dのサイドスタンドが経年劣化でガタや変形により駐車時の角度がヤバいことに‥
こちらの厚さ0.2ミリを2枚かまして改善されました!ぐらぐらだったのでもっと入るかと4枚頼みましたが意外と2枚しか入りませんでした
同じような悩みがある方はお勧めです

1人が参考にしています
対象商品:
34799484
2021-07-20
用途:
バイク整備のため

大変品質良く、おおいに満足しています。また、お願いいたします。

対象商品:
34799475
2020-08-14
用途:
バイクのサイドスタンドピボットのガタ詰めとして
サービス業

バイクのサイドスタンドが長年使用して車体の左右方向へのガタが多くなってきたので、本品を購入して間に挟んでみた。結果、目的通りガタを減らすことができた。真鍮のシムも同時購入したので、2つを比較して滑らかさ、耐久性を検証したい。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする