BRS012018015 シムリング 1枚入 内径12Φmm 材質ステンレス(SUS304) 岩田製作所 34799152

※代表画像

BRS012018015 シムリング 1枚入 内径12Φmm 材質ステンレス(SUS304) 岩田製作所 34799152
BRS012018015 シムリング 1枚入 内径12Φmm 材質ステンレス(SUS304) 岩田製作所 34799152

シムリング 1枚入 内径12Φmm 材質ステンレス(SUS304)

(16件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
外径D(Φmm)18
板厚t(mm)0.15
内容量1枚注文コード34799152品番BRS012018015
参考基準価格(税別)¥130販売価格(税込)¥131
販売価格(税別)
119
用途高さ調整、隙間調整など外径D(Φmm)18内径d(Φmm)12板厚t(mm)0.15材質ステンレス(SUS304)アズワン品番64-4717-27RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:16
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34799441
2024-07-22
用途: キャリパーのセンター出しなど。
自動車・二輪車・自転車関連業

精度の低い輸入品ではなく、こんな小さな部品でもしっかり作っているメーカーが
あるという事が素晴らしく、大変ありがたく思います。

対象商品 : 34799177
2024-01-30
用途: バイクメンテナンス
農・林・水産業

寸法も正確で1枚から買えるので、サイズ違いで買えるから良い

対象商品 : 34799475
2024-03-10
用途: バイクの整備
自動車・二輪車・自転車関連業

欲しかった物が購入出来て、安く大変に良かったです。

対象商品 : 34799493
2022-06-02
用途: バイク作業
医療・福祉・介護関連業

原付のサイドスタンドの軸のクリアランス調整に使用。
岩田製作所のシムリングは種類が豊富の為、色々便利で購入させて頂いております。

1が参考にしています
対象商品 : 34799091
2021-04-28
用途: スクーターに使用
自動車・二輪車・自転車関連業

本当は外径17mmが欲しかったのですが16mmでも支障無く使えてます。
尚、欲を言えば1.5mmや2.0mm厚もラインナップに加えて頂きたいです。

2が参考にしています
対象商品 : 34799064
2021-04-01
用途: バイクのサイドスタンドに使用
米国陸空軍エクスチェンジサービスその他業種

zzr1100dのサイドスタンドが経年劣化でガタや変形により駐車時の角度がヤバいことに‥
こちらの厚さ0.2ミリを2枚かまして改善されました!ぐらぐらだったのでもっと入るかと4枚頼みましたが意外と2枚しか入りませんでした
同じような悩みがある方はお勧めです

1が参考にしています
対象商品 : 34799484
2021-07-20
用途: バイク整備のため

大変品質良く、おおいに満足しています。また、お願いいたします。

対象商品 : 34799475
2020-08-14
用途: バイクのサイドスタンドピボットのガタ詰めとして
サービス業

バイクのサイドスタンドが長年使用して車体の左右方向へのガタが多くなってきたので、本品を購入して間に挟んでみた。結果、目的通りガタを減らすことができた。真鍮のシムも同時購入したので、2つを比較して滑らかさ、耐久性を検証したい。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする