※代表画像

BRS020028002 シムリング 1枚入 内径20Φmm 材質ステンレス(SUS304) 岩田製作所 34801313 BRS020028002 シムリング 1枚入 内径20Φmm 材質ステンレス(SUS304) 岩田製作所 34801313

シムリング 1枚入 内径20Φmm 材質ステンレス(SUS304)

(12件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 34801313 品番 BRS020028002
参考基準価格(税別)¥320 販売価格(税込) ¥296
販売価格(税別)
269
外径D(Φmm)28 内径d(Φmm)20 板厚t(mm)0.02 材質ステンレス(SUS304) アズワン品番64-4719-45 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34801392
2025-01-19
用途:
バイクのクラッチ位置調整
製造業

製品番号02-01-0118の某メーカーのスリッパークラッチの取付けをした際に交換前のクラッチワイヤーの位置(クラッチリフターレバー側)が調整代ギリギリになってしまいなんとかならないかと調べたらクラッチキットが製造番号変更になっておりその方にはシムを入れるタイプになっていたのでダメ元で購入しました。1mmを2枚入れると遊びが無くなったので1枚にして確認したら交換前の位置と変わらない位になりました。

対象商品:
34801794
2023-08-26
用途:
バイクのパーツの取り付け

オートバイのリアアクスルシャフトに使用しました。
このサイズがあるのは助かります。

1人が参考にしています
対象商品:
34801392
2023-09-06
用途:
補修
Falcon 様

安価なのでどうかなと思っていましたが、問題無く使用できます。

対象商品:
34801593
2022-10-22
用途:
カメラの三脚と雲台の間の調整
サービス業

シムリングという名前のとおり、製品にバリもなく、きれいな仕上がりです。

対象商品:
34801261
2022-09-07
用途:
バイクの整備
医療・福祉・介護関連業

スクーターのセッティング用に購入しました。サイズが豊富で細かいセッティングができますので助かります。

対象商品:
34801295
2021-07-29
用途:
隙間調整
個人のお客様

可動部の隙間を調整するのに購入。様々な厚さから選べるのが良い。

対象商品:
34801365
2021-06-06
用途:
バイクメンテナンス用に
製造業

リヤサスペンションをばらしてメンテナンス後、再組立て時にガタ取りに1枚から2枚を使って組みなおしました。
オイルシールが当たって抵抗になるのを少しでも防ぐ目的で使用しました。
この部品を見つけた時はやったと思いました。

1人が参考にしています
対象商品:
34801234
2021-01-29
用途:
パイプに圧入されている砲金ブッシュのクリアランス調整
サービス業

精度よく1枚ずつ購入できる便利さで商品には全く問題ありませんが、
梱包ポリ袋に貼付のバーコードが印刷されているラベルに注文コードと品番の記載しかありませんでしたので、異なる厚さのものを複数購入した際に厚さを判別するために番号との照合が必要で面倒でした。
商品の厚さも記載していただければ幸いです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする