omron(オムロン)
omron(オムロン)の 接続・省配線(制御機器)
omron(オムロン)の コネクタ・コネクタ付ケーブル
omron(オムロン)の センサI/Oコネクタ/センサコネクタ中継ボックス
丸型防水コネクタ(M12)用防水カバー XS2
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
34813213
品番
XS2Z-11
参考基準価格(税別)
¥315
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
この防水カバーを用いると保護構造I67を保つことができます。
種別
防水カバー
適合コネクタ
形XS2G/XS2H/XS2M/XS2R/XS2W/XS5H/XS5M/XS5W
材質(本体)
黄銅
取付部
M12雄ねじ
処理(本体)
ニッケルめっき
注意
※コネクタに装着する時は、必ず0.39〜0.49N/mの力で十分締め付けてください。