当りゴム

(47件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 穴径(Φmm)5.5 注文コード34813414 品番SK12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は穴径など9種類から選べます 他の種類を見る
モノタロウではこんなお得な商品も!
材質合成ゴム 高さ(mm)18 外径(Φmm)30 穴径(Φmm)5.5 質量(kg)0.02 外径×高さH(Φmm×mm)30×18
注意
※商品納入時は取付側の穴が薄い膜で覆われ貫通していません。ご使用時に貫通させてご使用お願いします。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 トラック用品編:33

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 47
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34813441
2025-01-30
用途:
保護
運輸・通信業

探していたサイズがあって良かった。物もしっかりした物です。

対象商品:
34813387
2023-10-26
用途:
トラックのサイドアオリに
サービス業

欠落していたので大体のサイズで予測して購入しましたが、安く買えたので満足しています。

対象商品:
34813387
2023-04-19
用途:
トラック補修に

痛んでしまったトラックのアオリの戸当たりゴム交換補修用に購入。

対象商品:
34813371
2022-12-20
用途:
機械のメンテナンス時
祐宝丸 様

安価にて購入しやすく、耐久力もあり扱いやすく商品自体にも大変満足いくものでした。

対象商品:
34813387
2022-03-08
用途:
トラックの欠品補修用

通し穴がφ6と細かったので、ドリルで所定の内径に拡大しました。
ただ、弾力のあるゴムゆえかなり大きめのドリルを使わないと求めてる内径にならないので、その調整に手こずりました。

元のサイズとも少し違うのですが、安かったので満足しています。

対象商品:
34813362
2021-10-11
用途:
トラック補修に

種類が多すぎて同一の物を探すのに一苦労しますが見つかれば最高です。

対象商品:
34813432
2022-01-05
用途:
トラックのあおりあたりゴム用として

ノーブランドだが全く問題ありません。価格も満足です

対象商品:
34813387
2021-07-27
用途:
戸当たり用で使用
株式会社シモカワ 様 (製造業)

安くて便利ですよ。もう少し固くても良いかなとも思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「荷台保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする