JB(日本ボデーパーツ工業)
JB(日本ボデーパーツ工業)の トラック輸送・運送用品
JB(日本ボデーパーツ工業)の 荷台保護
JB(日本ボデーパーツ工業)の 当たり止め
クッションゴム
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
34813466
品番
小
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
材質
合成ゴム
高さ(mm)
60
幅(mm)
150
奥行(mm)
70
穴径(Φmm)
30(11)
質量(kg)
0.65
色
黒
タイプ
貫通