クッションゴム

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 34813475 品番
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
材質合成ゴム 高さ(mm)80 幅(mm)200 奥行(mm)50 穴径(Φmm)30(13) 質量(kg)0.75 タイプ貫通

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 トラック用品編:34

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34813466
2013-11-18
用途:
運搬台車装置のストッパー用に
有限会社栄光電機 様 (建設業・工事業)

私の場合、1ランク下の商品も考えましたが、これで正解でした。作りもシッカリしていますし、安心して使用出来る商品だと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「荷台保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする