プリズム マーカーランプ

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード34813773 品番
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る

ダイヤカットを施したレンズのマーカーランプです
24V12W球(クリア)およびギボシ端子が付属しています

材質
レンズ/ガラス
本体/鉄メッキ
枠/ステンレス
定格電圧(V)DC24 外径×高さH(Φmm×mm)86×70.5
注意
※ステー取付用ボルト幅は60mmで固定されています

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-24
用途:
トラックに付けるマーカーランプとして購入

点灯した時の光り方が気に入っているのと、レンズがガラス製で
長く使っていますが色落ちしないのがいいですね。
レンズを割ってしまい再度購入させて頂きました。
交換用のレンズ単品でも販売して頂ければ嬉しいです。

対象商品:
34813755
2020-02-08
用途:
トラック車幅灯
運輸・通信業

割れた時用にレンズのみでの購入が出来ると非常にありがたい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マーカーランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする