※2-1-M08-1-CM2-CDM2 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
CM2_ST-Z/CDM2_ST-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み(CDM2E25-100TZ)
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
34813826
品番
CDM2E25-100TZ-N
参考基準価格(税別)
¥9,780
販売価格(税込)
¥9,788
販売価格(税別)
¥
8,898
バスケットに入れる
シリンダ内径(Φmm)
25
ストローク(mm)
100
作動方式
(T) 単動引込み
ねじの種類
(-) Rc
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
オートスイッチ種類
(-) オートスイッチなし
揺動受け金具
(N) 取付支持金具同梱
CADデータダウンロード