曜日別特売
L-165 マーカーステー(メッキ) JB(日本ボデーパーツ工業) 34814017

マーカーステー(メッキ)

(9件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個材質長さ(mm)165注文コード34814017品番L-165
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥483
販売価格(税別)
439
幅(mm)38高さ(mm)40厚さ(mm)1.6長さ(mm)165材質タイプL型
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34814211
2023-05-17
用途: 10tダンプにマーカーランプ取り付け

安く購入出来て助かりますが、商品に貼り付けてある商品管理シールが剥がれず糊残りを取るのに毎回手間がかかる。糊残りしないシールにしてください。

対象商品 : 34813992
2023-05-12
用途: マーカー取付交換時
北陸明治運輸株式会社運輸・通信業

マーカー本体の取り付けも簡単で非常に使いやすかった。

対象商品 : 34813992
2019-03-09
用途: 海コンシャシのマーカー用

振動で金属疲労の為破損した補修品で使いました。同じサイズで良かったですがステンレスがお高いので使いました。良いです。

対象商品 : 34814096
2017-07-08
用途: トラック用マーカーとり付け
ichihara自動車・二輪車・自転車関連業

見た目はともかく丈夫そうなので満足されてました。
他のステーは
すぐ折れてマーカーを失ったからいいのがないかと聞かれて購入しました。

対象商品 : 34814157
2017-01-21
用途: トラック用
ichihara自動車・二輪車・自転車関連業

安いですね。
取り付けも問題なくできました。
頑丈そう運転手も喜んでました。

対象商品 : 34813992
2016-02-26
用途: マーカーのステー
株式会社森本毎乳舎

安いので中華でしょうか。付けたところなので性能は分からず。錆に強いかどうか位でしょうか。ただ中華と書いたのは仕上げが怖い。プレスで抜いてそのまま出荷している。日本製はこうではないと思う取扱注意です。手を切るかもしれません。当方ペーパーをかけて使用しました。

1が参考にしています
対象商品 : 34814254
2015-09-23
用途: トラックに使用

しっかりしていて何の問題もなく取り付けできました。

対象商品 : 34813992
2015-05-28
用途: 仕事のトラックに

普通に使えます。
安くて良いです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マーカーランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする