曜日別特売
CNMG160616N-GU AC820P チップ CNMG-GU 住友電工ハードメタル 34819434

チップ CNMG-GU

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
材質AC820P
内容量1箱(10個)注文コード34819434品番CNMG160616N-GU AC820P
参考基準価格(税別)¥24,400販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980
厚さs(mm)6.35ノーズ半径r(mm)1.6内接円直径d(Φmm)15.875穴径d1(Φmm)6.35刃長l(mm)16.1形状ひし形80°材質AC820Pコーナー半径(mm)1.6厚さ(mm)6.35切刃長さ(mm)16.1逃げ角(度)0チップブレーカ両面穴の形状円筒穴種別ネガ内接円直径(Φmm)15.875厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする