住友電工ハードメタル
チップ CNMG-GU
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
材質
AC830P
AC820P
AC830P
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
34819662
品番
CNMG160616N-GU AC830P
参考基準価格(税別)
¥24,400
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
厚さs(mm)
6.35
ノーズ半径r(mm)
1.6
内接円直径d(Φmm)
15.875
穴径d1(Φmm)
6.35
刃長l(mm)
16.1
形状
ひし形80°
材質
AC830P
コーナー半径(mm)
1.6
厚さ(mm)
6.35
切刃長さ(mm)
16.1
逃げ角(度)
0
チップブレーカ
両面
穴の形状
円筒穴
種別
ネガ
内接円直径(Φmm)
15.875
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.15
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.2