チップ AXMT-H

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 材質ACK200 コーナー半径(mm)0.8 厚さ(mm)5.56 注文コード34820256 品番AXMT170508PEER-H ACK200
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥15,300 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998
この商品は材質・コーナー半径・厚さなど30種類から選べます 他の種類を見る
形状平行四辺形85° 材質ACK200 コーナー半径(mm)0.8 厚さ(mm)5.56 チップブレーカ片面 穴の形状一部円筒穴片面40°〜60° 種別高強度型 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05〜±0.15 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08〜±0.2 寸法rε(mm)0.8
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする