住友電工ハードメタル
住友電工ハードメタルの チップ
住友電工ハードメタルの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
住友電工ハードメタルの フライス用
チップ AXMT-H
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
材質
ACK300
コーナー半径(mm)
1.2
注文コード
34820371
品番
AXMT123512PEER-H ACK300
参考基準価格(税別)
¥12,900
販売価格(税込)
¥8,358
販売価格(税別)
¥
7,598
バスケットに入れる
この商品は
材質・コーナー半径・厚さ
など
30
種類から選べます
他の種類を見る
形状
平行四辺形85°
材質
ACK300
コーナー半径(mm)
1.2
チップブレーカ
片面
穴の形状
一部円筒穴片面40°〜60°
種別
高強度型
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05〜±0.15
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08〜±0.2
寸法rε(mm)
1.2
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります