曜日別特売
NRW-20-PCA・1 NRWシリーズワンタッチ防水中型コネクタ プラグ用キャップ 七星科学研究所 34822742

 

NRW-20-PCA・1 NRWシリーズワンタッチ防水中型コネクタ プラグ用キャップ 七星科学研究所 34822742
NRW-20-PCA・1 NRWシリーズワンタッチ防水中型コネクタ プラグ用キャップ 七星科学研究所 34822742
NRW-20-PCA・1 NRWシリーズワンタッチ防水中型コネクタ プラグ用キャップ 七星科学研究所 34822742

NRWシリーズワンタッチ防水中型コネクタ プラグ用キャップ

(9件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード34822742品番NRW-20-PCA・1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥373
販売価格(税別)
339
用途
未使用コネクタ結合面に取り付けることにより結合部へのほこりや異物の混入を防ぎます。
コネクタ未結合時における通電部接触の事故を防止します。
適合NRW-20材質合成ゴムコネクタ形状プラグキャップシェルサイズ20RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34822742
2024-08-06
用途: 既製のコネクタの新替材料
教育・研究機関

既製のコネクタが劣化したのでキャップを含めて総新替えしました。

対象商品 : 34822742
2022-06-16
用途: 製品出荷時
製造業

脱着が完全な状態でできる。しかも容易であるクオリティ高いです
ボールチェーンタイプもあればと思います。

2020-04-13
用途: 防水のために
建設業・工事業

脱着の感じも悪くなく、この商品の作りは良いと思いますよ。

対象商品 : 34822742
2021-02-22
用途: ソケットの付属品として使用
マーク商事株式会社自動車・二輪車・自転車関連業

お客様破損修理、補修用部品として使用の為、特になし

対象商品 : 34822742
2018-07-27
用途: 電源ケーブル

屋外で使用するので、落とした時雨水や泥などがコネクタに入らないようにするためには最高です。

対象商品 : 34822742
2017-06-19
用途: キャンピングカーに使用
西村

キャンピングカーの電源供給用のカバーキャップに使用。通常のキャンピングカーをビルトの際に付いてるので同じ物を購入しました。
キャンピングカー店に注文すると高額なので こちらで購入できてよかったです。

対象商品 : 34822742
2016-03-16
用途: 愚問 七星の専用のキャップです!!!!逆に何につかえるか教えてほしいです!!!! この質問やめましょう
株式会社 uotec

ぴったりあいますよ~とうぜん

対象商品 : 34822742
2014-04-30
用途: 屋外通信ケーブルの末端に

通信装置を繋がない時にはこの防水キャップを使います。グッと押し込むとカチッという感触でキャップが締まります。ただ付いているヒモをケーブルにくっつけたいのですが、なんともやりにくい形状。ただ直径20mm位のリングになっているだけ。もう少し工夫して欲しいです。あと金額が200円以上というのはちょっと高い感じがします。

MonotaROからの回答

貴重なご意見、誠にありがとうございます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする