SRB1719R 両口ラチェットレンチショートタイプ 曲りしの付(スライド穴付タイプ) スーパーツール 34827161

 

SRB1719R 両口ラチェットレンチショートタイプ 曲りしの付(スライド穴付タイプ) スーパーツール 34827161
SRB1719R 両口ラチェットレンチショートタイプ 曲りしの付(スライド穴付タイプ) スーパーツール 34827161
SRB1719R 両口ラチェットレンチショートタイプ 曲りしの付(スライド穴付タイプ) スーパーツール 34827161
SRB1719R 両口ラチェットレンチショートタイプ 曲りしの付(スライド穴付タイプ) スーパーツール 34827161
SRB1719R 両口ラチェットレンチショートタイプ 曲りしの付(スライド穴付タイプ) スーパーツール 34827161
SRB1719R 両口ラチェットレンチショートタイプ 曲りしの付(スライド穴付タイプ) スーパーツール 34827161

両口ラチェットレンチショートタイプ 曲りしの付(スライド穴付タイプ)

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
イエロー
内容量1本注文コード34827161品番SRB1719R
参考基準価格(税別)¥4,210販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198

仮設足場・住宅施工等に最適なショートタイプ。
軽量・コンパクトでより使い易い。
全サイズ安全ロープ取付穴を設けています。
色でサイズを識別(レッド/SRB1721R、イエロー/SRB1719R、ブルー/SRB1921R)。
グリップ部に滑り止めの溝付きニューデザイン。

用途番線締付け・穴合せに呼び寸法17×19寸法L(mm)240シノの有無ありトラスコ品番256-5862イエロー質量(g)380寸法t(mm)18寸法D(mm)41表面処理ニッケルクロムめっき寸法l(mm)16寸法d1(mm)16寸法d2(mm)27寸法d3(mm)24
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34827161
2020-08-18
用途: かりばらい機の刃の交換
農・林・水産業

かりばらい機の刃を交換するのに買ってみました、ラチェットは何かにつけ重宝するので、1個2個は持っていたい道具ですね。しの先なので、何かをぐりぐりしたり、番線を締めるのに良いかも。

対象商品 : 34827186
2016-07-14
用途: 現場作業
製造業

迅速な発送が非常に助かりました。

1が参考にしています
対象商品 : 34827161
2017-04-06
用途: 機械整備

今までの物が壊れたので購入。使用は問題ありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラチェットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする