用途素線径Φ0.16mm以下の多数より集合ケーブルについては個別に適合性の評価が必要です。
ケーブルホルダー部の穴形状は適合ケーブルの外径により異なります。
色ボディ/黒
カバー/青色透明
ケーブル仮固定具/黒
耐電圧漏れ電流1mA以内(絶縁破壊が発生しないこと)
隣接コンタクト間AC1000VRMSを1分間印加
接触抵抗(mΩ)初期接触抵抗50以下
各種環境試験後の接触抵抗変化±25以下
耐衝撃性試験後、機械・電気的な特性を満足すること。瞬断1μ秒以下
490m/s2、11m秒、X・Y・Z軸方向。各3回
耐振動試験後、機械・電気的な特性を満足すること。瞬断1μ秒以下
10→55Hz、振幅1.52mm又は98m/s2、1分間掃引/X・Y・Z方向各2時間
材質(コンタクト)銅合金
接続部/ニッケルめっき
圧接部/ニッケルめっき
耐久性試験後、機械・電気的な特性を満足すること。
50回挿抜
挿抜耐久挿入力/1.96N(200gf)以下
抜去力/0.49N(50gf)以上