33104-6600 FL ユークランプ4芯モジュール圧接コネクタ 3M(スリーエム) 34827353

※使用前

33104-6600 FL ユークランプ4芯モジュール圧接コネクタ 3M(スリーエム) 34827353
33104-6600 FL ユークランプ4芯モジュール圧接コネクタ 3M(スリーエム) 34827353

ユークランプ4芯モジュール圧接コネクタ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個定格電流(A)2ボディ/黒カバー/灰色透明ケーブル仮固定具/黒注文コード34827353品番33104-6600 FL
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥912
販売価格(税別)
829

コンパクトで高信頼な4極一括圧接コネクタ
カバー色とモールド刻印で判別できる、芯線径、被覆径よる5種類のバリエーション
0.14~0.5mm2(AWG20~26)の芯線径と、Φ1.0~2.0mmの絶縁被覆外径に対応
一極あたり最大で3A(0.3~0.5mm2、AWG20~22の時)の電流容量を実現
片手で着脱できるワンタッチロック機能と逆差し防止機構
ケーブルホルダーで結線時のケーブル脱落を予防
透明カバーでケーブルの挿入や結線の状況を目視確認

用途
素線径Φ0.16mm以下の多数より集合ケーブルについては個別に適合性の評価が必要です。
ケーブルホルダー部の穴形状は適合ケーブルの外径により異なります。
ボディ/黒
カバー/灰色透明
ケーブル仮固定具/黒
耐電圧
漏れ電流1mA以内(絶縁破壊が発生しないこと)
隣接コンタクト間AC1000VRMSを1分間印加
接触抵抗(mΩ)
初期接触抵抗50以下
各種環境試験後の接触抵抗変化±25以下
耐衝撃性
試験後、機械・電気的な特性を満足すること。瞬断1μ秒以下
490m/s2、11m秒、X・Y・Z軸方向。各3回
耐振動
試験後、機械・電気的な特性を満足すること。瞬断1μ秒以下
10→55Hz、振幅1.52mm又は98m/s2、1分間掃引/X・Y・Z方向各2時間
材質(コンタクト)
銅合金
接続部/ニッケルめっき
圧接部/ニッケルめっき
耐久性
試験後、機械・電気的な特性を満足すること。
50回挿抜
挿抜耐久
挿入力/1.96N(200gf)以下
抜去力/0.49N(50gf)以上
種類角型コンタクト形状オス結線方法圧着材質ケーブル仮固定具/66ナイロン(UL90V-O)定格電圧(V)AC/DC250使用温度(℃)-20~75定格電流(A)2適合電線(mm2)0.14~0.2(AWG24-26)絶縁抵抗(MΩ)1000以上材質(カバー)ポリカーボネイト(UL94V-O)材質(ボディ)66ナイロン結合方式ワンタッチ適合電線径(Φmm)1.0~1.2瞬断試験中に1μsec以上の瞬断が発生しないこと
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする