色
ボディ/黒
カバー/グレー
耐電圧
漏れ電流1mA以内(絶縁破壊が発生しないこと)
隣接コンタクト間AC1000VRMSを1分間印加
接触抵抗(mΩ)
初期接触抵抗50以下
各種環境試験後の接触抵抗変化±25以下
材質(コンタクト)
銅合金
ニッケルめっき下地
接続部/金めっき
耐久性
試験後、接触抵抗増加値(25mΩ以下)を満足すること。瞬断1μ秒以下
50回挿抜
挿抜耐久
挿入力/1.96N(200gf)/pin以下
抜去力/0.49N(50gf)/pin以上
極数5
種類角型
コンタクト形状メス
結線方法圧着
オプション基本製品
形状ストレート
タイプA
定格電圧(V)AC/DC250
定格電流(A)10/極(但し隣接コンタクト2極以上に通電の場合は7/極)
絶縁抵抗(MΩ)1000以上
使用温湿度範囲-20〜75 85%RH以下
材質(カバー)ポリカーボネイト樹脂(UL94V-O)
材質(ボディ)ナイロン樹脂
耐衝撃性試験後、接触抵抗増加値(25mΩ以下)を満足すること。瞬断1μ秒以下
結合方式ワンタッチ
耐振動試験後、接触抵抗増加値(25mΩ以下)を満足すること。瞬断1μ秒以下
適合電線径(Φmm)2.2〜3.0
導体サイズ(mm2)0.75(AWG18)
瞬断試験中に1μsec以上の瞬断が発生しないこと
絶縁被覆外径(Φmm)2.2〜3.0