3M(スリーエム)
3M(スリーエム)の 電子部品(オンボード)
3M(スリーエム)の 機構部品(電子部品)
3M(スリーエム)の 基板用コネクタ
CC-Link接続用プラグ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
34827405
品番
35805-6000-B0M GF
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
色
ボディ/黒
カバー/赤
耐電圧
漏れ電流1mA以内(絶縁破壊が発生しないこと)
隣接コンタクト間AC1000VRMSを1分間印加
極数
5
種類
角型
コンタクト形状
オス
結線方法
圧着
形状
ストレート
定格電圧(V)
AC/DC250
使用温度(℃)
-20〜75
定格電流(A)
10/極(但し隣接コンタクト2極以上に通電の場合は7/極)
絶縁抵抗(MΩ)
1000以上
材質(カバー)
ポリカーボネイト樹脂(UL94V-O)
材質(ボディ)
ナイロン樹脂
結合方式
ワンタッチ
材質(コンタクト)
銅合金
適合電線径(Φmm)
2.2〜3.0
導体サイズ(mm
2
)
0.50(AWG20)