MIN-125 ミニニッパー(カチオン塗装) 125mm EIGERTOOL(アイガーツール) 34827502

ミニニッパー(カチオン塗装) 125mm

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード34827502品番MIN-125
参考基準価格(税別)¥1,600販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

カチオン電着塗装で錆びに強い!従来のニッケル、クロームメッキ工具に比べ10倍以上の防錆効果があります。軽量なので長時間の作業でも疲れません。

全長(mm)125呼び寸法(mm)125質量(g)60切断能力(Φmm) 銅線0.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34827502
2020-07-14
用途: アクセサリー作り
サービス業

とても切れがよく満足しています。2回目の購入です。

対象商品 : 34827502
2018-09-18
用途: 配線結束時

非常に切れがよく、作業性が向上しました。よかったです。

対象商品 : 34827502
2017-02-07
用途: 結束タイや小物などのカットに

使いやすいが、刃先が少々さびやすい。水にぬらさなくとも常温で室内保管であってもさびてくる。あと、少し堅いものをきろうとがんばったら、歯先が折れてどこかに飛んでいってしまったことがある(だから今使っているのは2個目)。曲がるとかならともかく、危険ではないだろうか?

MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。
刃が折れる事にたいしては隙が入ってる恐れがあります。
ただ、刃が飛ぶことは正常な焼き入れがされた状態です。
逆に、曲がるイコール焼き入れされてない状態となります。
恐れ入りますが、何卒ご了承の程宜しくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ニッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする