ダイヤモンドシェーパー

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(4本) 注文コード34827633 品番TLD-4
参考基準価格(税別)¥1,650 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

国内最細の丸型ダイヤモンドヤスリセットです

セット内容(研磨部径)1.0mm、1.1mm、1.3mm、1.6mm 全長(mm)100 粒度#240 用途通常のヤスリでは困難な難削材の研削や細かい丸穴の拡大、小さい丸面・凹面の研削に使用できます 材質ダイヤ部/JR2(工業ダイヤ)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:468

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34827633
2016-10-29
用途:
2mmまでのドリル穴仕上げ
医療・福祉・介護関連業

細いシャフトをギリギリに通す時は穴の中を滑らかにしないといけませんので、その時に重宝しています

対象商品:
34827633
2013-12-22
用途:
まだ使用してませんが

ビーズリーマーのセットで細いタイプだけのセットはあまりないので助かります。

対象商品:
34827633
2015-12-26
用途:
シャープペンシルのペン先の孔の拡張
西東京品質管理研究所 様 (教育・研究機関)

最小のサイズが、「0.8mm」と書いてあったが、これは軸の直径で、研磨する部位はもっと太かったために、使用できなかった。サイズ表示は正確にしてほしい。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

このたびは誠に申し訳ございませんでした。メーカーに確認し「セット内容:(研磨部径)1.0mm、1.1mm、1.3mm、1.6mm」に商品情報を変更いたしました。貴重なご意見ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ダイヤモンドヤスリの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/489/
2022-10-13

「ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする