TLD-5 ダイヤモンドシェーパー TOOL TOOL #240 34827642

TLD-5 ダイヤモンドシェーパー TOOL TOOL 34827642 TLD-5 ダイヤモンドシェーパー TOOL TOOL 34827642

ダイヤモンドシェーパー

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード34827642 品番TLD-5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,200
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

かつてないミニサイズの異型ダイヤモンドヤスリの5本セットです

セット内容平型、半丸、四角、三角、丸の5本セット 全長(mm)100 粒度#240 用途通常のヤスリでは困難な難削材の研削や細かい丸穴の拡大、小さい丸面・凹面の研削に使用できます 材質ダイヤ部/JR2(工業ダイヤ)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
34827642 TLD-5 06727725 KO#120 ダイヤモンドヤスリ 小細工用 セット モノタロウ ダイヤモンドヤスリ 小細工用 セット モノタロウ 1セット(5本) 1,398 税込1,538 メーカー、全長、粒度に違いがあります

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34827633
2016-10-29
用途:
2mmまでのドリル穴仕上げ
医療・福祉・介護関連業

細いシャフトをギリギリに通す時は穴の中を滑らかにしないといけませんので、その時に重宝しています

対象商品:
34827633
2013-12-22
用途:
まだ使用してませんが

ビーズリーマーのセットで細いタイプだけのセットはあまりないので助かります。

対象商品:
34827633
2015-12-26
用途:
シャープペンシルのペン先の孔の拡張
西東京品質管理研究所 様 (教育・研究機関)

最小のサイズが、「0.8mm」と書いてあったが、これは軸の直径で、研磨する部位はもっと太かったために、使用できなかった。サイズ表示は正確にしてほしい。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

このたびは誠に申し訳ございませんでした。メーカーに確認し「セット内容:(研磨部径)1.0mm、1.1mm、1.3mm、1.6mm」に商品情報を変更いたしました。貴重なご意見ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ダイヤモンドヤスリの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/489/
2022-10-13

「ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする