曜日別特売
CDM2E25F-25S CD Series(CDM2E25F) SMC 34829488

CD Series(CDM2E25F)

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可17日以内出荷とは
ストローク(mm)25
作動方式(S) 単動押出し
内容量1個注文コード34829488品番CDM2E25F-25S
参考基準価格(税別)¥7,370販売価格(税込)¥7,368
販売価格(税別)
¥6,698
作動方式
(S) 単動押出し
ストローク(mm)
25
チューブ内径(Φmm)
25
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(F) ワンタッチ管継手内蔵形
オートスイッチ種類
(-) オートスイッチなし

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする