曜日別特売
CDM2E25F-25-A93 CD Series(CDM2E25F) SMC 34829497

CD Series(CDM2E25F)

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可17日以内出荷とは
ストローク(mm)25
作動方式複動片ロッド
内容量1個注文コード34829497品番CDM2E25F-25-A93
参考基準価格(税別)¥10,890販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
¥9,998
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
25
形式
(-) 空気圧タイプ
クッション
(-) ラバークッション
チューブ内径(Φmm)
25
リード線(m)
(-) 0.5
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(F) ワンタッチ管継手内蔵形
オートスイッチ種類
A93
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする