曜日別特売
CDM2E25F-70A-M9BM CD Series(CDM2E25F) SMC 34829533

CD Series(CDM2E25F)

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可17日以内出荷とは
ストローク(mm)70
作動方式複動片ロッド
内容量1個注文コード34829533品番CDM2E25F-70A-M9BM
参考基準価格(税別)¥15,680販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
¥14,980
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
70
形式
(-) 空気圧タイプ
クッション
(A) エアクッション
チューブ内径(Φmm)
25
リード線(m)
(M) 1
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(F) ワンタッチ管継手内蔵形
オートスイッチ種類
M9B
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする