※代表画像

6100-B-3X16AT-L5 トリムシール6100-Aシリーズ メーターカット品 材質TPE 岩田製作所 34833863 6100-B-3X16AT-L5 トリムシール6100-Aシリーズ メーターカット品 材質TPE 岩田製作所 34833863 6100-B-3X16AT-L5 トリムシール6100-Aシリーズ メーターカット品 材質TPE 岩田製作所 34833863

トリムシール6100-Aシリーズ メーターカット品 材質TPE

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(1本) 注文コード 34833863 品番 6100-B-3X16AT-L5
参考基準価格(税別)¥11,550 販売価格(税込) ¥10,778
販売価格(税別)
9,798

トリムにクッション性のあるチューブが付いたトリムシール。
TPEは消却時に有害物質を発生しにくく、リサイクル性にも優れ、近年の環境問題などの対応を考えた材料です。
ファインペブル(細目模様)とファインサンド(極細目模様)は模様の細かさの違いのみになり、使用用途に違いはありません。
ご使用環境に応じてお使い下さい。

寸法A(mm)6 寸法B(mm)14.5 寸法C(mm)2.2 寸法G(mm)21.7 寸法r(mm)3 寸法t(mm)1.6 長さ(m)5 対応板厚(mm)1.2〜2.4 用途工作機械、扉部のクッション材に 材質(本体)TPE(熱可塑性エラストマー) タイプA シリーズ6100 材質(チューブ)EPDMスポンジラバー 材質(芯金)アルミ(A5052) RoHS指令(10物質対応)対応 基本板厚(mm)1.6 模様ファインペブル(細目模様)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34833985
2023-03-11
用途:
フォークリフトドアーメンテナンスき
農・林・水産業

きちんとフィットして外れません。すごく満足しています。これからもよろしくお願いします!

2020-05-08
用途:
旧車の仕上げ
卸売・小売業

50年前の車両ですのでトリムがパリパリになってしまい純正部品も廃盤になり探していたところにヒットしました。普通に使えますが新しいうちはドアを閉めるときに多少の力が要ります。

2人が参考にしています
対象商品:
34833827
2019-07-05
用途:

メーター単位で購入できるのが良いです、純正品と比べると形やサイズが若干違いますが大変助かっています。

対象商品:
34833854
2017-03-30
用途:
タイヤショベルドアの合わせ目
自動車・二輪車・自転車関連業

とにかく大満足です、90°カーブの所も材質がしっかりして居て柔軟性が有り作業性が良かったです
重機など部品が廃盤に成って居るものが多く今回の購入で大変助かりました
改善点は今の所無しです。

2人が参考にしています
対象商品:
34834046
2017-07-14
用途:
建機エンジンフード用

しっかりとした商品で充分な機能が期待できます。満足しております。

対象商品:
34834125
2015-10-08
用途:
船の雨水侵入防止

凹凸がある部位での水侵入防止のためもう少しバルーンのボリュームが大きいタイプがあるといいですね。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トリムシール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする