※代表画像

TGB163-L3 フラップシールTGBシリーズ メーターカット品 材質PVC 岩田製作所 34835263 TGB163-L3 フラップシールTGBシリーズ メーターカット品 材質PVC 岩田製作所 34835263 TGB163-L3 フラップシールTGBシリーズ メーターカット品 材質PVC 岩田製作所 34835263

フラップシールTGBシリーズ メーターカット品 材質PVC

(14件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(1本) 注文コード 34835263 品番 TGB163-L3
参考基準価格(税別)¥8,550 販売価格(税込) ¥7,687
販売価格(税別)
6,988

隙間をふさぐフラップ付きタイプ

対応板厚(mm)1.2〜2.4 長さ(m)3 材質(本体)PVC(塩化ビニール) 寸法L(mm)25.5 寸法A(mm)6 寸法t(mm)1.6 寸法B(mm)14.5 寸法C(mm)2.2 材質(芯金)アルミ(A3004) 材質(フラップ)EPDMスポンジラバー RoHS指令(10物質対応)対応 基本板厚(mm)1.6 模様ファインペブル(細目模様)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:571

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 14
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34835482
2023-11-15
用途:
ガレージのシャッター隙間埋めに
その他業種

若干勾配があり片側はピッタリなのですが、反対側は8cm程あり
枯葉などの侵入を防ぐ為に設置しました
寸法L(mm)が25.5しかない為、エスコの100x2.0mmx 5m ゴム板(ロール)を
ニトムズのゴム用 超強力両面テープで留めました
また、対応板厚も6〜7mm必要だった為、工具で広げて設置時にペンチで挟み固定しました
寸法Lや対応板厚のバリエーションがもっとあると良いです

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

対象商品:
34835245
2023-07-20
用途:
自宅風呂場の防水対策
自動車・二輪車・自転車関連業

自宅の風呂場ドアが経年劣化で隙間が出来ていたので、なんとか出来ないものかとダメもとでこちらの商品を利用してみました。ドアが30cmほどしか無いので1メーテル単位での販売は勿体ない感じがしますが、ホームセンター等では手に入らないので仕方ない。

1人が参考にしています
対象商品:
34835254
2022-05-12
用途:
バイク車庫のシャッターに使用

バイク車庫シャッターに使用。取付けがうまくいかず、強力な両面テープで貼り付けた。隙間がなくなり、落ち葉等の侵入が、ほぼ無くなりました。

対象商品:
34835254
2022-04-07
用途:
ユニットバス出入口
建設業・工事業

ユニットバス出入口戸からの洗面所側への水漏れ対策に使用しました。思った通り水漏れを防ぐ事が出来ました。
ただ色がブラックのみでホワイトが有ればもっと良かったのですが仕方ありません機能的には文句なしの100点です。

対象商品:
34835254
2021-11-23
用途:
シャッター下端のふりくを、カバーしました。(隙間)
建設業・工事業

下に伸びる部分の所の、長さが色々有ると、色々な場面で使えるので、25ミリだけだわなく、もっと長めの物も、設定して欲しい。(60ミリ位)

2人が参考にしています
対象商品:
34835245
2021-08-23
用途:
ドア下からの浸水防御
サービス業

ゲリラ豪雨で,年に一度くらいは玄関のドアの下の隙間から水が入ります.
この商品を咬ませたところ隙間がしっかりと無くなりました.良いと思います.

対象商品:
34835254
2022-02-28
用途:
機械の扉の隙間に挟み込み雨の侵入を防止する

丁度隙間に入りました
しっかりしている素材だと思います。

対象商品:
34835245
2021-03-12
用途:
ガレージ用
自動車・二輪車・自転車関連業

ガレージのシャッターに使用する為に購入しました。
閉めていても風が強い日に雪が吹き込み防止に購入しました。
密着性はとてもよさそうです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トリム・トリムシール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする