吸水速乾 消臭デオクイック 長袖ポロシャツ

(7件のレビュー)
翌々日出荷 名入れ可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 34838456 品番 CL-333
参考基準価格(税別)¥5,900 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698

スポーツメーカーも使っている、東レのやわらか吸水速乾素材!
ブランドタグには、汗のにおいの主成分であるアンモニアをすばやく吸収し中和する<デオクイック糸>を使用。東レ新素材!
UVカット、透けない素材で、強い日差しにも安心。
ポケット付き。

サックス サイズSS 仕様吸水速乾、UVカット、消臭 その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。 種別長袖ポロシャツ 胸囲(cm)97 混率(%)ポリエステル100 肩幅(cm)41 袖丈(cm)55 着丈(cm)62 機能吸水速乾、消臭 首廻り(cm)40 生地コンフォートセンサー 色番1 RoHS指令(10物質対応)対応 ポケットあり 名入れ
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
※個人差があるため、製品の消臭効果を保証するものではありません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:342

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-03-06
用途:
普段着として
医療・福祉・介護関連業

ポロシャツ好きです。ただ最近のオシャレなブランド品は長袖も半袖も胸ポケットが無いです。これはありますし、着ていてサラッとしていて着心地が良いです。ありがとうございました。

対象商品:
34838982
2024-06-19
用途:
講習会参加時
ハヤシ化成工業株式会社 様 (製造業)

袖が少し細い感じです。
手首のゴムが少しきつい感じです。
生地はさらっとしていて、涼しいです。

対象商品:
34838797
2020-11-14
用途:
ブドウの農作業
町田農園 様 (農・林・水産業)

黒以外前職持っているが色によって汚れが目立ち落ちなくなる、特に青が良くない。また赤は色のせいか夏場は熱くなる。指定のような洗濯法では、臭いが落ちないため柔軟剤を使っている。屋外の作業であるがこのシャツを着ていると紫外線カットで腕や背中の日焼けを防止できる。小生、山登りをするので速乾性のシャツを持っているが農作業にはこれで十分です。もう3年使っているが最初のころよりシャツがゆるみがなくなった気がする(太ったせいかな?)

対象商品:
34838815
2018-08-16
用途:
機械の補修の時必要

吸水速乾 消臭デオクイック の為この夏とても助かっています

1人が参考にしています
対象商品:
34838623
2013-09-29
用途:
仕事は小売業なので商品の運搬や陳列、事務などの軽作業です。

ほかの方の商品レビューで腕まわりがきついとの感想ありましたが、私はサイズがMとLの間で中肉ほどなので、シャツ等は大きめのLサイズを購入しています。この品物は私には袖丈は2〜3センチ長いですが、幅はきつくはないです。新素材の化繊ポリエステル100%で軽くて保温性もあり秋から春に着用しています。綿素材でないので下着が必要かとおもいますが、洗濯後のけば立ちや型くずれもなく、この価格では良いと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
34838632
2011-08-12
用途:
一般作業時
建設業・工事業

他のポロシャツ(ドライ以外も含む)と比べても腕回りがパツパツ。着る時も脱ぐ時も大変です。

生地けちり過ぎでは?二度と買いません。

MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

対象商品:
34838833
2011-06-25
用途:
工場整理などの軽作業
製造業

腕の部分が異様に細く縫製されているのでフィットし過ぎです。好みの問題かも知れませんが、うっとうしくて作業に向きません。

MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする