※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M10X45 六角ボルト 全ねじ(三価ホワイト) 大阪魂 34841895 M10X45 六角ボルト 全ねじ(三価ホワイト) 大阪魂 34841895 M10X45 六角ボルト 全ねじ(三価ホワイト) 大阪魂 34841895

六角ボルト 全ねじ(三価ホワイト)

(8件のレビュー)
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(5個) 注文コード 34841895 品番 M10X45
販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499
ねじの呼びM10 長さ(mm)45 材質/仕上鉄/三価ホワイト ねじピッチ1.5 種別全ねじ 六角高さ(mm)7 六角対辺(mm)17 頭部形状六角 寸法(ねじの呼びd×長さL)(mm)M10×45 ねじ山種類メートル並目
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34841685
2022-10-24
用途:
部品取り付け用

三価ホワイトで何も問題がありませんでした。また購入します

対象商品:
34841974
2022-03-11
用途:
農機具の修理
農・林・水産業

ボルトが錆たので新しものと交換しました。特に問題なしです。

対象商品:
34841703
2016-11-29
用途:
締め込み用
教育・研究機関

安いので心配しましたが、普通の六角ボルトで普通に使えています。

対象商品:
34841773
2017-08-04
用途:
2輪車の整備
自動車・二輪車・自転車関連業

レストアに必要なパーツが容易に入手でき助かります。

対象商品:
34841536
2016-03-10
用途:
取り付け

使いやすい

対象商品:
34841974
2017-10-25
用途:
鉄板の二枚重ねに使用
株式会社平田工業所 様

ねじ部の仕上がりが悪くナットが手ではまらないスパナで2回ほどまわして使用している。

MonotaROからの回答

大変、申し訳ございませんでした。
品質改善に努めて参ります。

対象商品:
34841633
2011-10-19
用途:
防雪用ポリカ板・のべ8カ所の板止め用に。取り外し可能用です。

ぴったりネジ・寸法でした。とても良かったです。

対象商品:
34841685
2017-09-27
用途:
2輪車の整備
自動車・二輪車・自転車関連業

頭の文字が無いと嬉しいのですが、そんなボルトは無理です?

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする