※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
CD Series(CDM2E32-40+30Z)
商品レビューを投稿する
27日以内出荷
返品不可
27日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
34842876
品番
CDM2E32-40+30Z-M9BZ-XC11
参考基準価格(税別)
¥22,660
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)
32
作動方式
複動片ロッド
クッション
(-) ラバークッション
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
ロッド先端ねじ
(-) おねじ
ストロークA(mm)
40
ストロークB(mm)
30
CADデータダウンロード