6911ブレーキ&パーツクリーナーEX

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(840mL) 注文コード34843654 品番N-6911
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥626
販売価格(税別)
569

油脂類、金属紛等の付着物が簡単に除去できる洗浄剤です。
速乾性及び逆さ吹き対応製品のため作業性が良好です。
加えて内容量が多く経済的です。
有機溶剤中毒予防規則の適用を受けない原料を使用した洗浄剤。PRTR法非該当。

特性速乾、逆さ噴射可 主な用途油汚れ 用途索道機械、メインテナンス機器、雪上車両の分解整備。(ブレーキライニング、サラバネ等の脱脂・洗浄) 無色透明 タイプ速乾性 適合機器機械部品 危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量588mL 危険物の性状非水溶性 原液量(mL)588

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:10

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34843654
2017-05-13
用途:
機械の修理

作動油等の汚れおちが良く、速乾性も良いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「洗浄剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする