6701速乾パーツクリーナー

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(550mL) 注文コード34843663 品番N-6701
参考基準価格(税別)¥2,280 販売価格(税込) ¥747
販売価格(税別)
679

油脂類、金属紛等の付着物が簡単に除去できる洗浄剤です。速乾性及び逆さ吹き対応製品のため作業性が良好です。
加えて内容量が多く経済的です。
有機溶剤中毒予防規則の適用を受けない原料を使用した洗浄剤。
PRTR法非該当。

特性速乾、逆さ噴射可 主な用途油汚れ 用途索道機械、メインテナンス機器、雪上車両の分解整備。(ブレーキライニング、サラバネ等の脱脂・洗浄) 仕様逆さ噴射可 無色透明 タイプ速乾性 適合機器機械部品 危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量385mL 危険物の性状非水溶性 原液量(mL)385

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:10

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34843663
2021-07-01
用途:
部品の脱脂、洗浄
株式会社精電製作所 様 (製造業)

価格が安く、ノンフロン、有機溶剤中毒予防規則適用除外であるので

対象商品:
34843663
2013-05-08
用途:
工業用機械の点検
有限会社ホクソウ 様

コストパフォーマンスが抜群!!!他社と比較しても1割ほど安く購入できました。助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「洗浄剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする