木柄ステンレスブラシ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 34843785 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥395
販売価格(税別)
359
材質(ブラシ部)ステンレス 全長(mm)271 毛丈(mm)19 幅(mm)21 用途バリ取り・研磨・はく離・サビ落としなど、その他にも色々な使い方が出来ます。 タイプ3行 板厚(mm)13 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※研磨対象によってはその性能が十分発揮できない場合があります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:484

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34843794
2018-02-19
用途:
魚のウロコやヌメリとりに使用。
有限会社 スイコウ 様

意外な用途かもしれませんが、これが大変に重宝しているんです。どんどん扱う店舗がなくなり、なかなか見つけられなくて困っていました。
お値段が良心的で早く届けていただけるし、ほんと助かってます。

対象商品:
34843785
2016-10-28
用途:
やすりの目詰まり掃除

中目以上のやすりにはマッチしたワイヤサイズと思いますが、細目、油目にはもう少し細く短く硬い毛足のものが適するのではないでしょうか。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手作業ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする