大塚刷毛製造
大塚刷毛製造の 手研磨
大塚刷毛製造の 手作業ブラシ
大塚刷毛製造の メンテナンスブラシ
ハンドブラシ 6D3型
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
34843821
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
材質(ブラシ部)
ナイロン
ブラシ丈×長さ(mm)
15×120
毛丈(mm)
15
ブラシ幅(mm)
46
用途
研磨・バリ取り・洗浄などに
タイプ
ブラシ形状3行
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※研磨対象によってはその性能が十分発揮できない場合があります。