竹ヨージ 180mm

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 34843916 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥263
販売価格(税別)
239
材質(ブラシ部)真鍮 全長(mm)180 毛丈(mm)11 植付(mm)30 用途細かい部分のサビ落とし・バリ取りなど RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※研磨対象によってはその性能が十分発揮できない場合があります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:486

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34843907
2024-12-13
用途:
中古販売商品の清掃用
卸売・小売業

最近まで同メーカーの250oタイプを使用してましたが竹柄が少し短いだけでブラシ部は同じです。
ステンレスですが細毛で傷みが早く消耗サイクルが早いので少しでも安いだけ有難いです。

対象商品:
34843907
2020-06-22
用途:
部品の洗浄、錆落としなど

アルミの部品などはスチールブラシでは部品に傷が付くし、豚毛では柔らかすぎて、ということでこの太さのステンレスブラシが大変具合がいいです。耐久性はそこまで高くないので、消耗品と割り切って使っています。

対象商品:
34843916
2017-06-08
用途:
錆びとり
株式会社トライオールスリージャパン 様 (製造業)

細い隙間での作業なので、ブラシの歯の薄いのを選びました。良いですよ

1人が参考にしています
対象商品:
34843907
2014-06-11
用途:
機械部品の洗浄
自動車・二輪車・自転車関連業

機械部品の洗浄に使うが耐久性は未知。 ヨージサイズのブラシが市場に出回らなく、試しに買ってみた。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手作業ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする