竹ヨージ 240mm

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 34843934 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥274
販売価格(税別)
249
材質(ブラシ部)真鍮 全長(mm)240 毛丈(mm)11 植付(mm)16 用途細かい部分のサビ落とし・バリ取りなど RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※研磨対象によってはその性能が十分発揮できない場合があります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:486

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34843925
2020-11-13
用途:
金属磨き

汚れ落としに使っています。使い方が悪いのか毛がすぐに丸まります。もう何本も買いました。安いから仕方ないか。竹の持ち手はいいですね。

対象商品:
34843934
2019-10-10
用途:
錆おとし
卸売・小売業

思っていたより毛が柔らかい。もう少し毛が多く硬いのを同価格でほしい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手作業ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする