大塚刷毛製造
大塚刷毛製造の 手研磨
大塚刷毛製造の 手作業ブラシ
大塚刷毛製造の メンテナンスブラシ
木柄ゴールドメッキブラシ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
全長(mm)
270
注文コード
34843943
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
全長
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
タイプ
3行
材質(ブラシ部)
ゴールドメッキ線
全長(mm)
270
毛丈(mm)
19
用途
バリ取り・研磨・はく離・サビ落としなど、その他にも色々な使い方が出来ます。
幅(mm)
21
板厚(mm)
13
注意
※研磨対象によってはその性能が十分発揮できない場合があります。