大塚刷毛製造
大塚刷毛製造の 手研磨
大塚刷毛製造の 手作業ブラシ
大塚刷毛製造の メンテナンスブラシ
木柄ゴールドメッキブラシ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
34843952
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥351
販売価格(税別)
¥
319
バスケットに入れる
タイプ
剣先型
材質(ブラシ部)
ゴールドメッキ線
全長(mm)
227
毛丈(mm)
21
用途
バリ取り・研磨・はく離・サビ落としなど、その他にも色々な使い方が出来ます。
幅(mm)
41
板厚(mm)
13
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※研磨対象によってはその性能が十分発揮できない場合があります。