大塚刷毛製造
大塚刷毛製造の 手研磨
大塚刷毛製造の 手作業ブラシ
大塚刷毛製造の メンテナンスブラシ
木柄ゴールドメッキブラシ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
34843961
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥318
販売価格(税別)
¥
289
バスケットに入れる
タイプ
小判型
材質(ブラシ部)
ゴールドメッキ線
全長(mm)
128
毛丈(mm)
21
用途
広い面の研磨・サビ落としに適しています。
幅(mm)
56
板厚(mm)
12
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※研磨対象によってはその性能が十分発揮できない場合があります。