馬毛コンデンサーブラシ(ダブル巻)

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 34843995 品番 CDW-3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥912
販売価格(税別)
829
全長(mm)250 外径(Φmm)13 植付(mm)70 軸径(Φmm)4 軸長(mm)180 用途パイプの内側の汚れ洗浄や錆び落とし、バリ取り等に効果を発揮します 管径(Φmm)16 材質(ブラシ部)馬毛
注意
※2024年1月より品番表記が変更となりました。仕様等に変更はございません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:488

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34843995
2020-03-21
用途:
部品などの洗浄に使用しています。
三菱自動車ロジテクノ株式会社 様

使い始めてまだ一週間ほどですが、今の所、非常に満足しています。
ユシロクリーナでの洗浄作業なので、どこまで溶剤に耐えられるかが気になりますね。

対象商品:
34843977
2015-12-02
用途:
バリ取り

毛の密度が詰まっており使用感が良かったです。

対象商品:
34843977
2011-03-16
用途:
スプレーガンの洗浄

吸い上げ式スプレーガンのパイプ内の洗浄に使用、少しきついですが奥まで届くので便利。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手作業ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする