曜日別特売
CDW-6 馬毛コンデンサーブラシ(ダブル巻) SUN POWER(サンパワー/太陽商会) 34844022

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

馬毛コンデンサーブラシ(ダブル巻)

(3件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
外径(Φmm)25
軸径(Φmm)4
全長(mm)250
植付(mm)70
内容量1本注文コード34844022品番CDW-6
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥912
販売価格(税別)
829
用途
パイプの内側の汚れ洗浄や錆び落とし、バリ取り等に効果を発揮します
全長(mm)250外径(Φmm)25植付(mm)70軸径(Φmm)4軸長(mm)180管径(Φmm)16材質(ブラシ部)馬毛
注意
※2024年1月より品番表記が変更となりました。仕様等に変更はございません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34843995
2020-03-21
用途: 部品などの洗浄に使用しています。
三菱自動車ロジテクノ株式会社

使い始めてまだ一週間ほどですが、今の所、非常に満足しています。
ユシロクリーナでの洗浄作業なので、どこまで溶剤に耐えられるかが気になりますね。

対象商品 : 34843977
2015-12-02
用途: バリ取り

毛の密度が詰まっており使用感が良かったです。

対象商品 : 34843977
2011-03-16
用途: スプレーガンの洗浄

吸い上げ式スプレーガンのパイプ内の洗浄に使用、少しきついですが奥まで届くので便利。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手作業ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする