ワイヤー コンデンサーブラシ(ダブル巻)

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 34844126 品番 CDW-54
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098
外径(Φmm)16 植付(mm)80 軸径(Φmm)5 軸長(mm)170 線径(Φmm)0.25 用途パイプの内側の汚れ洗浄や錆び落とし、バリ取り等に効果を発揮します 全長(mm)250 管径(Φmm)13 材質(ブラシ部)鋼線
注意
※2024年1月より品番表記が変更となりました。仕様等に変更はございません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:489

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34844101
2023-12-19
用途:
錆取り作業
大滝オートサービス 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

自動車修理工場で軽トラック荷台アオリサイドパネルが錆びついて動きが悪いので、
サイドパネル脱着し、ボデー側のブラケット穴の錆取り作業に使用。

1人が参考にしています
対象商品:
34844101
2016-06-07
用途:
ナットの穴の中のサビ、ゴミ落としなど

ワイヤーがダブル巻きで全体が細いのでナットの穴の中などのサビやゴミを落とすのに大変良いです。

2人が参考にしています
対象商品:
34844092
2014-10-15
用途:
充填機(ステン)逆支弁磨き

稼動部に入りましたホームセンタものはいまひとつでかいのでむりでした

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手作業ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする