ステンレスコンデンサーブラシ(ダブル巻)

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 34844171 品番 CDW-63
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098
全長(mm)250 外径(Φmm)13 植付(mm)80 軸径(Φmm)5 軸長(mm)170 用途パイプの内側の汚れ洗浄や錆び落とし、バリ取り等に効果を発揮します 線径(Φmm)0.2 管径(Φmm)13 材質(ブラシ部)ステンレス
注意
※2024年1月より品番表記が変更となりました。仕様等に変更はございません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:489

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34844153
2021-05-01
用途:
金属部品の研磨
トライスターテック 様

アルミ部品を磨くのに購入。本当は太さ8mmが欲しかった。それがあれば、満足。

対象商品:
34844153
2020-03-22
用途:
自動車のキャリパーオーバーホール、等

外径が細いものを探していたため購入しました。使用中に曲がることもなく問題ありませんでした。是非、モノタロウブランドで安価なものを検討してほしいです。

対象商品:
34844153
2017-02-08
用途:
錆取り
自動車・二輪車・自転車関連業

軸部分がすぐ曲がってしまう。この細さだとしょうがないかもしれない。

対象商品:
34844153
2014-10-20
用途:
ボルト穴の塩取り

ボルト穴径に合わせてサイズが選べるので便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手作業ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする